BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 480v 3 ph Masă de ridicare foarfecă 2200 lb. 480v 3 faze | AC2TDQ 2MNX2

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 480v 3 ph Masă de ridicare cu foarfece 2200 lb. 480v 3 faze

În stoc
Element: AC2TDQ Model: LX-100N 480v 3 phCrucea Ref: 2MNX2

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8,602.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMasa de ridicare foarfeca
Materiale cadruOţel
HP1
Capacitate de încărcare2200 lb.
Înălțime coborâtă3-5/16 "
Fază3
Lungimea platformei51 "
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului24 "
Cu sprijinulelectric
Înălțimea ridicată38-5/8 "
Secunde cu viteză crescută11
Voltaj480V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 222.26
Înălțimea navei (cm)83.82
Lungimea navei (cm)152.4
Lățimea navei (cm)129.54
Codul HS8428900290
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelFazăLățimea peronuluiVoltajPreț
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 115-V Masă de ridicare cu foarfecă 2200 lb. 115v 1 faza | AC2TDM 2MNW8 LX-100N 115-V124 "115V€8,513.10
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-V 1ph Masă de ridicare foarfecă 2200 lb. 230v 1 faza | AC2TDN 2MNW9 LX-100N 230-V 1ph124 "230V€8,464.71
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 230-v 3ph Masă de ridicare foarfecă 2200 lb. 230v 3 faze | AC2TDP 2MNX1 LX-100N 230-v 3ph324 "230V€8,602.35
BISHAMON INDUSTRIES LX-100W Masă de ridicare cu foarfecă 2200 lb. 230v 3 faze | AE2RHG 4ZD61 LX-100W334.5 "230V€9,092.05
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N Masă de ridicare cu foarfecă, 1 CP, 2200 lbs. Capacitate, 24.5 x 51 inch Dimensiune platformă | CJ8VPZ LX-100N---€8,893.50
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-F Masă de ridicare cu foarfecă, acționată cu piciorul, 230V, 1 Ph, 2200 lbs. Capacitate, platformă de 24.5 x 51 inchi | CJ8VQA LX-100N-230-1-F---€9,555.00
RFQ
BISHAMON INDUSTRIES LX-100N-230-1-H Masă de ridicare cu foarfecă, control manual, 230 V, 1 Ph, 2200 lbs. Capacitate, platformă de 24.5 x 51 inchi | CJ8VQB LX-100N-230-1-H---€9,220.91
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHAMON INDUSTRIES LX-100N 480v 3 ph Masă de ridicare cu foarfece 2200 lb. 480v 3 faze
€8,602.35 /unitate