Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISHOP-WISECARVER W3SS227 Roata de ghidare pentru temperaturi ridicate Dimensiunea 3 | AE2NUN 4YRG6

BISHOP-WISECARVER W3SS227 Roata de ghidare pentru temperaturi ridicate Mărimea 3

În stoc
Articol: AE2NUN Model: W3SS227Crucea Ref: 4YRG6
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
€282.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de ghidare la temperatură înaltă
Material rulment440C Oțel inoxidabil
Tip rulmentMinge
Bore Dia.12.00mm
Max. Încărcare axială317 Lb.
Max. Încărcare radială1101 Lb.
Numărul de rulmențiDublu rând
Rola Dia.45.796mm
Materialul cu role440C Oțel inoxidabil
Tip roleV în formă
Lățimea rolei0.6250
Lățimea rolei15.875 mm
Mărimea3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1305
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482105060
Tara natalaCH

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Max. Încărcare axialăMax. Încărcare radialăRola Dia.Lățimea roleiMărimeaPreț
BISHOP-WISECARVER W1SS227 Roata de ghidare pentru temperaturi ridicate Dimensiunea 1 | AE2NUL 4YRG4 W1SS2274.762mm47 Lb.228 Lb.19.583mm0.31001"€179.06
BISHOP-WISECARVER W2SS227 Roată de ghidare pentru temperatură înaltă, dimensiunea 2, diametru rolă de 1.2100" | AE2NUM 4YRG5 W2SS2279.525mm117 Lb.494 Lb.30.730mm0.43802"€212.73
BISHOP-WISECARVER W4SS227 Roata de ghidare pentru temperaturi ridicate Dimensiunea 4 | AE2NUP 4YRG7 W4SS22715.00mm747 Lb.1810 Lb.59.944mm0.75004mm€471.65

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISHOP-WISECARVER W3SS227 Roata de ghidare pentru temperaturi ridicate Mărimea 3
€282.86 /unitate