Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Condensator de funcționare a motorului 45 Mfd 4-1/4 inch Înălțime | AD4BNW 41C242

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Condensator de funcționare a motorului 45 Mfd 4-1/4 inci Înălțime

În stoc
Articol: AD4BNW Model: P225-725-0002Crucea Ref: 41C242
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
€115.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCondensator de funcționare a motorului
Înălțimea carcasei3-3/4 "
Cauza MaterialAluminiu
Materialul de acoperireOţel
Diametru1.75 "
Baza EIA ULP
Hz60
Evaluarea microfaradului45
Adâncimea totală1.75 "
Inălțime totală4.25 "
Lățimea totală1.75 "
ModelaRundă
Temp. Gamă-40 grade până la 70 grade C
Tipul terminalului1/4 "masculin
Voltaj370V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.25
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8503009520
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Factor de putere (0.1)
    • Începe pe oră (20)

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăTipul terminaluluiVoltajPreț
BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0001 Condensator de funcționare a motorului 25 Mfd 3-3/8 inci Înălțime | AD4BNV 41C241 P225-725-00013.375 "1/4 "masculin370V€128.94
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0001 Condensator de funcționare a motorului 15 Mfd 3-2/5 inci Înălțime | AF8AUH 24MA47 P225-720-00013 2 / 5 "Conectare rapidă masculină de 1/4 "250 VAC€115.62
BISON GEAR & ENGINEERING P225-720-0002 Condensator de funcționare a motorului 30 Mfd 4-17/63 inci Înălțime | AF8AUJ 24MA48 P225-720-00024 17 / 63 "Conectare rapidă masculină de 1/4 "250 VAC€118.87
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0001 Condensator de funcționare a motorului 50 Mfd 3-2/5 inci Înălțime | AF8AUK 24MA49 P225-730-00013 2 / 5 "Conectare rapidă masculină de 1/4 "250 VAC€138.24
BISON GEAR & ENGINEERING P225-730-0002 Condensator de funcționare a motorului 70 Mfd 4-17/63 inci Înălțime | AF8AUL 24MA50 P225-730-00024 17 / 63 "Conectare rapidă masculină de 1/4 "250 VAC€126.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING P225-725-0002 Condensator de funcționare a motorului 45 Mfd 4-1/4 inci Înălțime
€115.82 /unitate