Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULMENȚI BL NTA815 Alezajul rulmentului axial 0.500in 18300 Rpm | AG6FMY 35TY12

BL BEARINGS NTA815 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 0.500 in 18300 rpm

În stoc
Articol: AG6FMY Model: NTA815Crucea Ref: 35TY12

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€8.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAxă de rulare
Bore Dia.12.7mm
Materialul cuștilorOţel
Capacitate de încărcare dinamicăN 6910
Înălţime1.98mm
UngereUlei
MaterialOţel
RPM max18,300
În afara Dia.23.8mm
Capacitate de încărcare staticăN 18,460
Temp. Gamă-5 - + 250 F
TipScutere cu ac

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)0.2
Lungimea navei (cm)2.38
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8482400000

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Capacitate de încărcare dinamicăRPM maxÎn afara Dia.Capacitate de încărcare staticăPreț
RULMENȚI BL NTA916 Alezajul rulmentului axial 0.562in 17400 Rpm | AG6FMZ 35TY13 NTA91614.3mmN 743017,40025.4mmN 20,780€7.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BL BEARINGS NTA815 Alezajul rulmentului de tracțiune cu ac 0.500 in 18300 rpm
€8.40 /unitate