Rolă pivotantă BLICKLE L-VLE 250K-ST cu blocare totală 1000 lb | AB6VZC 22N202

BLICKLE Rolă pivotantă L-VLE 250K-ST cu blocare totală de 1000 lb

În stoc
Articol: AB6VZC Model: L-VLE 250K-STCrucea Ref: 22N202

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€963.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă din cauciuc solid cu frână
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Spațiul interior al găurilor5-1/2 x 5-1/2"
Rating de încărcare1000 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor5-1/2 x 5-1/2"
Inălțime totală11.625 "
Dimensiunea plăcii6-7/8 x 6-7/8"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
CălcaCu nervuri
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților9.875 "
Lățimea roții3 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6885
Înălțimea navei (cm)29.97
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț
Rolă pivotantă BLICKLE L-VW 260K-ST cu frână 440 lb 10-1/4 inch diametru | AB6VZJ 22N208 L-VW 260K-ST440 lb.6-7/8 x 6-7/812.125 "Smooth10.25 "€763.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pivotantă L-VLE 250K-ST cu blocare totală de 1000 lb
€963.97 /unitate