Rolă pivotantă BLICKLE L-VW 260K-ST cu frână 440 lb 10-1/4 inch diametru | AB6VZJ 22N208

BLICKLE Rolă pivotantă L-VW 260K-ST cu frână 440 lb 10-1/4 inch diametru

În stoc
Articol: AB6VZJ Model: L-VW 260K-STCrucea Ref: 22N208

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€763.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă din cauciuc solid cu frână
Tipul de frânăBlocare totală
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Culoare hubGri
Spațiul interior al găurilor5-1/2 x 5-1/2"
Rating de încărcare440 lb.
Bolt de montare Dia.5 / 8 "
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor6-7/8 x 6-7/8
Inălțime totală12.125 "
Dimensiunea plăcii6-7/8 x 6-7/8"
Grosimea farfuriei0.157 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
CălcaSmooth
Rulmenți cu roțiBilă de precizie
Diametrul roților10.25 "
Lățimea roții3 1 / 3 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.09
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)37.85
Lățimea navei (cm)17.53
Codul HS8302200000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăCălcaDiametrul roțilorPreț
Rolă pivotantă BLICKLE L-VLE 250K-ST cu blocare totală 1000 lb | AB6VZC 22N202 L-VLE 250K-ST1000 lb.5-1/2 x 5-1/2"11.625 "Cu nervuri9.875 "€963.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLICKLE Rolă pivotantă L-VW 260K-ST cu frână 440 lb 10-1/4 inch diametru
€763.27 /unitate