Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor BLUCHER MA-2x2-316 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QZW 14P011

BLUCHER Adaptor MA-2x2-316 de 2 inch din oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AA6QZW Model: MA-2x2-316Crucea Ref: 14P011
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
€134.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor
Material corp316 oțel inoxidabil
Tip conexiunePush Fit
Dimensiunea conductei2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS7307290090
Tara natalaDK

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
Adaptor BLUCHER FA-2x1-1/2-316 2 x 1-1/2 inch din oțel inoxidabil 316 | AA6QZT 14P008 FA-2x1-1/2-3162 "x 1-1 / 2"€259.94
Adaptor BLUCHER FA-2x2-316 2 inch 316 din oțel inoxidabil | AA6QZU 14P009 FA-2x2-3162"€262.63
Adaptor BLUCHER MA-1-1/2x2-316 1-1/2 x 2 inch din oțel inoxidabil 316 | AA6QZV 14P010 MA-1-1/2x2-3161-1 / 2 "x 2"€144.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUCHER Adaptor MA-2x2-316 de 2 inch din oțel inoxidabil 316
€134.26 /unitate