BLUFF 15SB7248 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 72 inchi | AB4VKJ 20G242

BLUFF 15SB7248 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 72 inchi

Articol: AB4VKJ Model: 15SB7248Crucea Ref: 20G242
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,416.31 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
PunteBanda de rulare cu diamante
Capacitate de încărcare15,000 lb.
MaterialOţel
Lungime totală48 "
Lățimea totală72 "
Înălțimea de service5 - 7 "
Înălțimea șinei laterale4"
Grosime5 / 16 "
Lățime utilizabilă66 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 227.7
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)182.88
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
BLUFF 10SB6036 Placă de andocare oțel 10000 lb 36 x 60 inchi | AB4VKE 20G232 10SB603610,000 lb.36 "60 "3 - 5 "5 / 16 "€2,032.63
BLUFF 10SB6048 Placă de andocare oțel 10000 lb 48 x 60 inchi | AB4VKF 20G233 10SB604810,000 lb.48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€2,152.32
BLUFF 10SB6060 Placă de andocare oțel 10000 lb 60 x 60 inch | AB4VKG 20G234 10SB606010,000 lb.60 "60 "7 - 9 "5 / 16 "€2,698.70
BLUFF 15SB6048 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 60 inchi | AB4VKH 20G238 15SB604815,000 lb.48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€2,801.67
BLUFF 15SB7260 Placă de andocare oțel 15000 lb 60 x 72 inchi | AB4VKK 20G243 15SB726015,000 lb.60 "72 "7 - 9 "5 / 16 "€3,181.22
RFQ
BLUFF 20SB6060 Placă de andocare oțel 20000 lb 60 x 60 inch | AB4VKL 20G246 20SB606020,000 lb.60 "60 "7 - 9 "3 / 8 "€3,762.85
BLUFF 20SB6072 Placă de andocare oțel 20000 lb 72 x 60 inchi | AB4VKM 20G247 20SB607220,000 lb.72 "60 "8 1/2 până la 11 "3 / 8 "€3,560.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 15SB7248 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 72 inchi
€3,416.31 /unitate