BLUFF 10SB6036 Placă de andocare oțel 10000 lb 36 x 60 inchi | AB4VKE 20G232

BLUFF 10SB6036 Placă de andocare oțel 10000 lb 36 x 60 inchi

În stoc
Element: AB4VKE Model: 10SB6036Crucea Ref: 20G232

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,032.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBord de andocare
PunteBanda de rulare cu diamante
Capacitate de încărcare10,000 lb.
MaterialOţel
Lungime totală36 "
Lățimea totală60 "
Înălțimea de service3 - 5 "
Înălțimea șinei laterale4"
Grosime5 / 16 "
Lățime utilizabilă54 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 114.75
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)152.4
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareLungime totalăLățimea totalăÎnălțimea de serviceGrosimePreț
BLUFF 10SB6048 Placă de andocare oțel 10000 lb 48 x 60 inchi | AB4VKF 20G233 10SB604810,000 lb.48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€2,152.32
BLUFF 10SB6060 Placă de andocare oțel 10000 lb 60 x 60 inch | AB4VKG 20G234 10SB606010,000 lb.60 "60 "7 - 9 "5 / 16 "€2,698.70
BLUFF 15SB6048 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 60 inchi | AB4VKH 20G238 15SB604815,000 lb.48 "60 "5 - 7 "5 / 16 "€2,801.67
BLUFF 15SB7248 Placă de andocare oțel 15000 lb 48 x 72 inchi | AB4VKJ 20G242 15SB724815,000 lb.48 "72 "5 - 7 "5 / 16 "€2,823.40
RFQ
BLUFF 15SB7260 Placă de andocare oțel 15000 lb 60 x 72 inchi | AB4VKK 20G243 15SB726015,000 lb.60 "72 "7 - 9 "5 / 16 "€3,181.22
RFQ
BLUFF 20SB6060 Placă de andocare oțel 20000 lb 60 x 60 inch | AB4VKL 20G246 20SB606020,000 lb.60 "60 "7 - 9 "3 / 8 "€3,762.85
BLUFF 20SB6072 Placă de andocare oțel 20000 lb 72 x 60 inchi | AB4VKM 20G247 20SB607220,000 lb.72 "60 "8 1/2 până la 11 "3 / 8 "€3,560.50
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BLUFF 10SB6036 Placă de andocare oțel 10000 lb 36 x 60 inchi
€2,032.63 /unitate