Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

UNBRAKO U07852.037.0062 Socket Set Screw Cup, 3/8-24 Thread Size, 5/8 Inch Length, 100Pk | AE7EDT 5XCP4

UNBRAKO U07852.037.0062 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 3/8-24, lungime 5/8 inch, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7EDT Model: U07852.037.0062Ref încrucișat: 5XCP4 / 160A32
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
€31.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.188 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.206 "
Punct MaterialAliaj de oțel
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell Hardness45 la 53
Temp. Gamă-50 la 550 F
Dimensiune de filet3 / 8-24

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5742
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

UNBRAKO U07852.037.0062 Cupă cu șurub de fixare, dimensiune filet 3/8-24, lungime 5/8 inch, 100 buc.
€31.87 /ambalaj