Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOB VALVE R1361-3/4-5 Complete Float Valve Assembly, 3/4 Inch Size, Npt, Stainless Steel Valve | CN9TCQ 803HH5

CDI CONTROL DEVICES R1361-3/4-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 3/4 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil

În stoc
Articol: CN9TCQ Model: R1361-3/4-5Crucea Ref: 803HH5

Descarcă-l Mai 13, luni
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
€2,046.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdunarea supapei plutitoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0575
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
BOB VALVE R1381-1-1/2-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 1 1/2 inch | CN9TCF 803HJ1 R1381-1-1/2-5€3,689.53
BOB VALVE R1380-1-1/4-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 1 1/4 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil | CN9TCG 803HH8 R1380-1-1/4-5€3,929.69
BOB VALVE R1381-1-1/4-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 1 1/4 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil | CN9TCH 803HJ2 R1381-1-1/4-5€3,689.53
BOB VALVE R1370-1-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 1 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil | CN9TCJ 803HH6 R1370-1-5€2,225.80
BOB VALVE R1371-1-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 1 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil | CN9TCK 803HH7 R1371-1-5€2,266.05
BOB VALVE R1350-1/2-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 1/2 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil | CN9TCL 803HG8 R1350-1/2-5€2,046.01
BOB VALVE R1351-1/2-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 1/2 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil | CN9TCM 803HH1 R1351-1/2-5€1,945.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CDI CONTROL DEVICES R1361-3/4-5 Ansamblu complet de supapă cu plutitor, dimensiune 3/4 inch, Npt, supapă din oțel inoxidabil
€2,046.01 /unitate