Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSCH DSBS1009 Cuțit cu lățime 3/4 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFG 5EET6

BOSCH DSBS1009 Cuțit cu lățime 3/4 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime

În stoc
Articol: AE3NFG Model: DSBS1009Crucea Ref: 5EET6
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
€3.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolStubby Spade Bit
Bit Dia.3 / 4 "
ConstrucţieAliaj de oțel
Diametru3 / 4 "
MaterialAliaj din oțel crom
Lungime totală4"
Dimensiunea coziiHex 1/2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207504060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelBit Dia.DiametruPreț
BOSCH DSBS1003 Cuțit cu lățime 3/8 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFD 5EET3 DSBS10033 / 8 "3 / 8 "€3.18
BOSCH DSBS1005 Cuțit cu lățime 1/2 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFE 5EET4 DSBS10051 / 2 "1 / 2 "€3.18
BOSCH DSBS1007 Cuțit cu lățime 5/8 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFF 5EET5 DSBS10075 / 8 "5 / 8 "€3.18
BOSCH DSBS1011 Bit 7/8 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFH 5EET7 DSBS10117 / 8 "7 / 8 "€3.18
BOSCH DSBS1013 Cuțit cu lățime 1 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFJ 5EET8 DSBS10131"1"€3.18
BOSCH DSBS1015 Cuțit cu lățime 1 1/8 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFK 5EET9 DSBS10151.125 "1 1 / 8 "€4.77
BOSCH DSBS1017 Cuțit cu lățime 1 1/4 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime | AE3NFL 5EEU0 DSBS10171.25 "1 1 / 4 "€4.77

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSCH DSBS1009 Cuțit cu lățime 3/4 inch 1/2 hexagonal 4 inch lungime
€3.18 /unitate