Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive | AC9DXE 3FWY3

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive

În stoc
Articol: AC9DXE Model: BT1855KCrucea Ref: 3FWY3
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
€226.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAir Brad Nailer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.047
Unghiul de colațieDrept
Tipul de colațieAdeziv
CuloriAur
EpuizaSpate
Gama de fixare5/8" - 2-1/8"
Mod de tragereselectabil
Ecartament18
Înălţime9.5 "
Material carcasăMagneziu
Lungime9.25 "
Capacitatea revistei110
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 120 psi
StilDrept
varfulNu-Mar
Greutatea sculei2.70 lb.
Lăţime2.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.83
Înălțimea navei (cm)30.99
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • 3FWY3 is a suggested replacement of 3EVP9

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH BT1855K Air Brad Nailer Adhesive
€226.11 /unitate