Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 de grade | AC7BPC 36Z453

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 de grade

În stoc
Element: AC7BPC Model: DA1564KCrucea Ref: 36Z453
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
€481.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNailer cu finisaj aerian
CFM per shot0.042
Unghiul de colație34 grade
Tipul de colațieLipi
CuloriAur
EpuizaSpate
Gama de fixare1-1/4" - 2-1/2"
Ecartament15
Stilul șefuluifinalizarea
Înălţime11 13 / 16 "
Material carcasăMagneziu
Lungime12 9 / 16 "
Capacitatea revistei100
Presiune maximă125 psi
Presiunea necesară90 psi
varfulNu Mar
Greutatea sculei4.15 lb.
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.933
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)41.4
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTipul de colațieEcartamentÎnălţimeLungimePresiune maximăPresiunea necesarăGreutatea sculeiPreț
BOSTITCH FN1664K Air Finish Adeziv pentru cuie | AC9DXD 3FWY2 FN1664K3.38 "Adeziv1611.375 "11.875 "120 psi70 la 120 psi3.90 lb.€456.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 de grade
€481.98 /unitate