Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTITCH FN1664K Air Finish Adeziv pentru cuie | AC9DXD 3FWY2

BOSTITCH FN1664K Adeziv pentru cuie cu finisaj aer

În stoc
Element: AC9DXD Model: FN1664KCrucea Ref: 3FWY2
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
€456.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolNailer cu finisaj aerian
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.065
Unghiul de colație0 grade
Tipul de colațieAdeziv
CuloriAur
EpuizaSpate
Gama de fixare1-1/4" - 2-1/2"
Mod de trageresecvențială
Ecartament16
Înălţime11.375 "
Material carcasăMagneziu
Lungime11.875 "
Capacitatea revistei100
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 120 psi
StilDrept
varfulNo-Mar și Profil
Greutatea sculei3.90 lb.
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.2525
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS8467195090
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTipul de colațieEcartamentÎnălţimeLungimePresiune maximăPresiunea necesarăGreutatea sculeiPreț
BOSTITCH DA1564K Air Finish Nailer 34 de grade | AC7BPC 36Z453 DA1564K3.62 "Lipi1511 13 / 16 "12 9 / 16 "125 psi90 psi4.15 lb.€481.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH FN1664K Adeziv pentru cuie cu finisaj aer
€456.35 /unitate