BOSTITCH F21PL2 Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AE4HLQ 5KNH5

BOSTITCH F21PL2 Nailer cu rame cu aer, rotund complet, plastic de 21 de grade

În stoc
Articol: AE4HLQ Model: F21PL2Crucea Ref: 5KNH5

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€554.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuitoare cu rame cu aer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.075
Unghiul de colație21 grade
Tipul de colațiePlastic
CuloriGalben
EpuizaFață
Gama de fixare2 "- 3-1 / 2"
Mod de tragereselectabil
Stilul șefuluiRundă completă
Înălţime14.25 "
Material carcasăMagneziu
Lungime20.25 "
Capacitatea revistei60
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară80 la 100 psi
Diametrul tijei.0.113 "până la 0.162"
StilUnghiular
varfulNu-Mar
Greutatea sculei8.1 lb.
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.6485
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)53.34
Lățimea navei (cm)39.37
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPresiunea necesarăTipul de colațieEpuizaDiametrul tijei.StilGreutatea sculeiLăţimeStilul șefuluiPreț
BOSTITCH F28WW Sistem industrial de cuie pentru rame, sârmă de 28 de grade | AC3MXM 2UV87 F28WW70 la 100 psiFire de sârmăReglabil0.113 "până la 0.131"Unghiular7.70 lb.5.125 "Runda Offset€546.00
BOSTITCH F21PL Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AC3MXN 2UV89 F21PL70 la 100 psiPlasticReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular8.00 lb.5.125 "Rundă completă€510.52
BOSTITCH F33PT Hârtie de cuie pentru rame cu aer tăiat 33 de grade | AC3MXP 2UV90 F33PT70 la 100 psiHârtieReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular7.90 lb.5.125 "Decupat€530.80
BOSTITCH N80CB-1 Nailer cu rame cu aer Sârmă rotundă de 15 grade | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 la 100 psiFire de sârmăFață0.099 "până la 0.120"Drept8.40 lb.5 9 / 16 "Rundă completă€746.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH F21PL2 Nailer cu rame cu aer, rotund complet, plastic de 21 de grade
€554.80 /unitate