BOSTITCH F33PT Hârtie de cuie pentru rame cu aer tăiat 33 de grade | AC3MXP 2UV90

BOSTITCH F33PT Hârtie tăiată de 33 de grade

În stoc
Element: AC3MXP Model: F33PTCrucea Ref: 2UV90

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€530.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuitoare cu rame cu aer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.075
Unghiul de colație33 grade
Tipul de colațieHârtie
CuloriGalben
EpuizaReglabil
Gama de fixare1-1/2" - 3-1/2"
Mod de trageresecvențială
Stilul șefuluiDecupat
Înălţime14.25 "
Material carcasăMagneziu
Lungime18 "
Capacitatea revistei85
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 100 psi
Diametrul tijei.0.113 "până la 0.162"
StilUnghiular
varfulNu-Mar
Greutatea sculei7.90 lb.
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.7025
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelPresiunea necesarăTipul de colațieEpuizaDiametrul tijei.StilGreutatea sculeiLăţimeStilul șefuluiPreț
BOSTITCH F28WW Sistem industrial de cuie pentru rame, sârmă de 28 de grade | AC3MXM 2UV87 F28WW70 la 100 psiFire de sârmăReglabil0.113 "până la 0.131"Unghiular7.70 lb.5.125 "Runda Offset€546.00
BOSTITCH F21PL Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AC3MXN 2UV89 F21PL70 la 100 psiPlasticReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular8.00 lb.5.125 "Rundă completă€510.52
BOSTITCH N80CB-1 Nailer cu rame cu aer Sârmă rotundă de 15 grade | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 la 100 psiFire de sârmăFață0.099 "până la 0.120"Drept8.40 lb.5 9 / 16 "Rundă completă€746.07
BOSTITCH F21PL2 Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 la 100 psiPlasticFață0.113 "până la 0.162"Unghiular8.1 lb.5.125 "Rundă completă€554.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH F33PT Hârtie tăiată de 33 de grade
€530.80 /unitate