BOSTITCH N80CB-1 Nailer cu rame cu aer Sârmă rotundă de 15 grade | AE2RBU 4Z931

BOSTITCH N80CB-1 Nailer cu rame cu aer Sârmă rotundă de 15 grade

În stoc
Articol: AE2RBU Model: N80CB-1Crucea Ref: 4Z931

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€746.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuitoare cu rame cu aer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.079
Unghiul de colație15 grade
Tipul de colațieFire de sârmă
CuloriGalben
EpuizaFață
Gama de fixare1-1/2" - 3-1/4"
Mod de trageresecvențială
Stilul șefuluiRundă completă
Înălţime13 "
Material carcasăAluminiu
Lungime12 1 / 16 "
Capacitatea revistei300
Presiune maximă70 la 100 psi
Presiunea necesară70 la 100 psi
Diametrul tijei.0.099 "până la 0.120"
StilDrept
varfulzimțată
Greutatea sculei8.40 lb.
Lăţime5 9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.77
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)46.48
Lățimea navei (cm)41.4
Codul HS8467195090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPresiunea necesarăTipul de colațieEpuizaDiametrul tijei.StilGreutatea sculeiLăţimeStilul șefuluiPreț
BOSTITCH F28WW Sistem industrial de cuie pentru rame, sârmă de 28 de grade | AC3MXM 2UV87 F28WW70 la 100 psiFire de sârmăReglabil0.113 "până la 0.131"Unghiular7.70 lb.5.125 "Runda Offset€546.00
BOSTITCH F21PL Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AC3MXN 2UV89 F21PL70 la 100 psiPlasticReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular8.00 lb.5.125 "Rundă completă€510.52
BOSTITCH F33PT Hârtie de cuie pentru rame cu aer tăiat 33 de grade | AC3MXP 2UV90 F33PT70 la 100 psiHârtieReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular7.90 lb.5.125 "Decupat€530.80
BOSTITCH F21PL2 Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 la 100 psiPlasticFață0.113 "până la 0.162"Unghiular8.1 lb.5.125 "Rundă completă€554.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH N80CB-1 Nailer cu rame cu aer Sârmă rotundă de 15 grade
€746.07 /unitate