BOSTITCH F28WW Sistem industrial de cuie pentru rame, sârmă de 28 de grade | AC3MXM 2UV87

BOSTITCH F28WW Sistem industrial de cuie pentru rame, sârmă de 28 de grade

În stoc
Element: AC3MXM Model: F28WWCrucea Ref: 2UV87

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€496.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolChiuitoare cu rame cu aer
Admisie1/4 "masculin
CFM per shot0.075
Unghiul de colație28 grade
Tipul de colațieFire de sârmă
CuloriGalben
EpuizaReglabil
Gama de fixare2 "- 3-1 / 2"
Mod de trageresecvențială
Stilul șefuluiRunda Offset
Înălţime14.25 "
Material carcasăMagneziu
Lungime20 "
Capacitatea revistei100
Presiune maximă120 psi
Presiunea necesară70 la 100 psi
Diametrul tijei.0.113 "până la 0.131"
StilUnghiular
varfulNu-Mar
Greutatea sculei7.70 lb.
Lăţime5.125 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.41
Înălțimea navei (cm)15.49
Lungimea navei (cm)54.61
Lățimea navei (cm)40.89
Codul HS8467195090
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Chiuitoare de sârmă de sudură de 28 de grade special concepută pentru a introduce cuie în cheresteaua prelucrată
    • Poate fi folosit și pentru încadrare, siding, pardoseală și atașarea pieselor de lemn pe cărămizi sau pietre
    • Declanșator secvenţial instalat din fabrică și un buton pentru a controla adâncimea de inserare a cuiului Cârlig reglabil pentru căpriori care permite utilizatorilor să atârne unealta pe căpriori sau grinzi

Variante de produs

ProdusModelPresiunea necesarăTipul de colațieEpuizaDiametrul tijei.StilGreutatea sculeiLăţimeStilul șefuluiPreț
BOSTITCH F21PL Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AC3MXN 2UV89 F21PL70 la 100 psiPlasticReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular8.00 lb.5.125 "Rundă completă€491.37
BOSTITCH F33PT Hârtie de cuie pentru rame cu aer tăiat 33 de grade | AC3MXP 2UV90 F33PT70 la 100 psiHârtieReglabil0.113 "până la 0.162"Unghiular7.90 lb.5.125 "Decupat€487.92
BOSTITCH N80CB-1 Nailer cu rame cu aer Sârmă rotundă de 15 grade | AE2RBU 4Z931 N80CB-170 la 100 psiFire de sârmăFață0.099 "până la 0.120"Drept8.40 lb.5 9 / 16 "Rundă completă€758.02
BOSTITCH F21PL2 Nailer cu rame cu aer complet rotund 21 de grade din plastic | AE4HLQ 5KNH5 F21PL280 la 100 psiPlasticFață0.113 "până la 0.162"Unghiular8.1 lb.5.125 "Rundă completă€554.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTITCH F28WW Sistem industrial de cuie pentru rame, sârmă de 28 de grade
€496.48 /unitate