Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Reductor BOSTON GEAR 710-50-G, o singură reducere, raport 50:1, fără bază | AB2BVJ 1L244

BOSTON GEAR Reductor 710-50-G, o singură reducere, raport 50:1, fără bază

În stoc
Articol: AB2BVJ Model: 710-50-GCrucea Ref: 1L244
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
€1,011.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReducător de viteză
bazăOpțional
RulmențiRola conică
TaxăStandard
finalizareaVopsea epoxidică praf
Material pentru unelteOțel călit și măcinat
Tipul de angrenajVierme
Material carcasăFontă
RPM de intrare1750
UngereKlubersynth UH1 6-460
Max. Intrare HP0.16
Max. Cuplu de ieșire153 in.-lb.
Max. Cuplul153 in.-lb.
Ieșire nominală RPM35
Raportul nominal50:1
Numărul de etape1
Diametru arbore de ieșire.1 / 2 "
Înălțimea arborelui de ieșire1 5 / 16 "
Cuplu de ieșire @ 1/4 CP120 in.-lb.
Cuplu de ieșire @ 1/40 CP3600
Încărcare suprasarcină150 lb.
Material pinionOțel călit
RotațieÎnainte / reversibil
Tipul de etanșareBuză dublă
Orientarea arboreluiUnghi drept
Ieșire simplă / dublăIeșire unică
Arbore de ieșire solid / golSolid
Tip reductor de vitezăUnitate indirectă
Distanță centru vierme1"
Material pentru viteze melcateBronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.88
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8483405050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuplu de ieșire @ 1.5 CPMax. Intrare HPMax. CuplulCuplu de ieșire @ 1/2 CPCuplu de ieșire @ 1/3 CPCuplu de ieșire @ 1/4 CPCuplu de ieșire @ 2 CPCuplu de ieșire @ 3/4 CPPreț
Reductor BOSTON GEAR 710-40-G, o singură reducere, raport 40:1, fără bază | AB2BVK 1L245 710-40-G-0.16148 in.-lb.--128 in.-lb.--€1,035.19
Reductor BOSTON GEAR 710-20-G, o singură reducere, raport 20:1, fără bază | AB2BVL 1L247 710-20-G-0.25138 in.-lb.-130 in.-lb.98 in.-lb.--€1,046.77
BOSTON GEAR 713-40-G Reductor, o singură reducere, raport 40:1, fără bază | AB2BVV 1L259 713-40-G-0.16165 in.-lb.--178 in.-lb.--€1,179.79
BOSTON GEAR 713-25-G Reductor, o singură reducere, raport 25:1, fără bază | AB2BVW 1L261 713-25-G-0.3238 in.-lb.234 in.-lb.175 in.-lb.117 in.-lb.--€1,208.19
BOSTON GEAR 713-20-G Reductor, o singură reducere, raport 20:1, fără bază | AB2BVX 1L262 713-20-G-0.3197 in.-lb.197 in.-lb.148 in.-lb.---€1,260.49
BOSTON GEAR 713-50-G Reductor, o singură reducere, raport 50:1, fără bază | AB2BVY 1L265 713-50-G-0.16198 in.-lb.--210 in.-lb.--€1,144.89
BOSTON GEAR 715-50-G Reductor, o singură reducere, raport 50:1, fără bază | AB2BWJ 1L275 715-50-G-0.25306 in.-lb.-315 in.-lb.210 in.-lb.--€1,325.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Reductor 710-50-G, o singură reducere, raport 50:1, fără bază
€1,011.38 /unitate