Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR SS102-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXW 3ZP62

BOSTON GEAR SS102-K Set angrenaj conic spiralat

În stoc
Articol: AD3JXW Model: SS102-KCrucea Ref: 3ZP62
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
€441.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnelte spirale conice
Grupa de vârstăAdult
Bore Dia.1"
CuloriSilver
Lațimea feței0.57 "
GenUnisex
Hub Dia.2"
Proiecție Hub (In.)0.75
Calea cheiiN
MaterialOţel
Numărul de dinți34
Smoală10
Pitch Dia.3.4 "
Unghiul de presiune (Deg.)20
Set de șuruburiN
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)13.97
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS8483409000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lațimea fețeiHub Dia.Numărul de dințiSmoalăPitch Dia.Preț
BOSTON GEAR SS142-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXX 3ZP64 SS142-K0.625 "0.31 "1.38 "26141.86 "€360.98
BOSTON GEAR SS302-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXY 3ZP66 SS302-K0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€226.15
BOSTON GEAR SS82-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXZ 3ZP67 SS82-K1.25 "0.71 "2.88 "3484.25 "€661.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR SS102-K Set angrenaj conic spiralat
€441.80 /unitate