Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR SS142-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXX 3ZP64

BOSTON GEAR SS142-K Set angrenaj conic spiralat

În stoc
Articol: AD3JXX Model: SS142-KCrucea Ref: 3ZP64
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
€379.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUnelte spirale conice
Bore Dia.0.625 "
Lațimea feței0.31 "
Hub Dia.1.38 "
Proiecție Hub (In.)0.50
Calea cheiiN
MaterialOţel
Numărul de dinți26
Smoală14
Pitch Dia.1.86 "
Unghiul de presiune (Deg.)20
Set de șuruburiN

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483409000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.Lațimea fețeiHub Dia.Numărul de dințiSmoalăPitch Dia.Preț
BOSTON GEAR SS102-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXW 3ZP62 SS102-K1"0.57 "2"34103.4 "€465.00
BOSTON GEAR SS302-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXY 3ZP66 SS302-K0.25 "0.14 "0.75 "26300.87 "€238.04
BOSTON GEAR SS82-K Set angrenaj conic spiralat | AD3JXZ 3ZP67 SS82-K1.25 "0.71 "2.88 "3484.25 "€695.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR SS142-K Set angrenaj conic spiralat
€379.96 /unitate