Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR XFCBB38 Inserție de cuplare, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCBB38, Bost-Bronz

În stoc
Articol: AC2LUK Model: XFCBB38Crucea Ref: 2L079

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€196.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert cu păianjen impregnat cu ulei
Dimensiunea cuplajuluiFC38
Putere nominală la 100 RPM11.1
Putere nominală la 300 RPM33.3
Putere nominală la 50 RPM5.6
Max. Cuplul7000 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-60 250 a
Dia de ax. Gama (In.)1-1/4-1-7/8
TipBost Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.29
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)9.4
Codul HS8483908040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMax. CuplulPreț
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB12, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 In.Lbs.€82.64
BOSTON GEAR XFCBB15 Inserție de cuplare, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 In.Lbs.€81.78
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB20, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 In.Lbs.€104.29
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB25, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 In.Lbs.€131.13
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB30, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€156.86
BOSTON GEAR XFCBB45 Inserție de cuplare, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082 XFCBB45FC4511000 In.Lbs.€339.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCBB38, Bost-Bronz
€196.98 /unitate