Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BOSTON GEAR XFCBB45 Inserție de cuplare, Bost-Bronz | AC2LUN 2L082

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCBB45, Bost-Bronz

În stoc
Element: AC2LUN Model: XFCBB45Crucea Ref: 2L082

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€339.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInsert cu păianjen impregnat cu ulei
Dimensiunea cuplajuluiFC45
Putere nominală la 100 RPM17.5
Putere nominală la 50 RPM8.7
Max. Cuplul11000 In.Lbs.
Temperatura de întreținere Gama (F)-60 250 a
Dia de ax. Gama (In.)1-3/4-2-1/8
TipBost Bronz

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS7419995050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cuplajuluiMax. CuplulPreț
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB12, Bost-Bronz | AC2LTU 2L064 XFCBB12FC12200 In.Lbs.€82.64
BOSTON GEAR XFCBB15 Inserție de cuplare, Bost-Bronz | AC2LTX 2L067 XFCBB15FC15500 In.Lbs.€81.78
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB20, Bost-Bronz | AC2LUA 2L070 XFCBB20FC201000 In.Lbs.€104.29
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB25, Bost-Bronz | AC2LUD 2L073 XFCBB25FC251800 In.Lbs.€131.13
Inserție de cuplare BOSTON GEAR XFCBB30, Bost-Bronz | AC2LUG 2L076 XFCBB30FC303200 In.Lbs.€156.86
BOSTON GEAR XFCBB38 Inserție de cuplare, Bost-Bronz | AC2LUK 2L079 XFCBB38FC387000 In.Lbs.€196.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BOSTON GEAR Inserție de cuplare XFCBB45, Bost-Bronz
€339.84 /unitate