Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADLEY S19-460EFW Pulverizator pentru furtun de mână, capete dublu, furtun de 8 picioare, montare în contra | AD9DYX 4R979

BRADLEY S19-460EFW Pulverizator pentru furtun de mână, capete dublu, furtun de 8 picioare, montare în contra

În stoc
Articol: AD9DYX Model: S19-460EFWCrucea Ref: 4R979
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
€734.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun de duș cu cap dublu
CoversPop Off
Rata de curgere3 g / min
Cap Dia.2.375 "
Lungimea furtunului8ft
Material furtunTermoplastic armat
Dimensiunea intrării3/8 "NPT
MontareCountertop
SupapăPlacat cu crom, stai deschis

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)23.62
Codul HS8481803090
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLungimea furtunuluiDimensiunea intrăriiMontarePreț
BRADLEY S1944011ABC Spray pentru față și corp, staționar, furtun cu recul de 12 picioare | AD9DYV 4R977 S1944011ABC12ftIPS de 3/8 "Perete€717.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADLEY S19-460EFW Pulverizator pentru furtun de mână, capete dublu, furtun de 8 picioare, montare în contra
€734.91 /unitate