Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1530-H Scrisoare Etichetă H 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JJA 32ME56

BRADY 1530-H Etichetă cu litere H 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime

În stoc
Articol: AH3JJA Model: 1530-HCrucea Ref: 32ME56
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
€11.06 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalGalben
CaracterH
Înălțime caracter1"
Lățimea caracterului9 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)5.21
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 1530-B Scrisoare Etichetă B 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JHU 32ME50 1530-BB€12.81
BRADY 1530-C Scrisoare Etichetă C 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JHV 32ME51 1530-CC€10.76
BRADY 1530-D Scrisoare Etichetă D 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JHW 32ME52 1530-DD€11.08
BRADY 1530-E Letter Etichetă E 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JHX 32ME53 1530-EE€11.06
BRADY 1530-F Letter Etichetă F 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JHY 32ME54 1530-FF€12.21
BRADY 1530-G Scrisoare Etichetă G 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JHZ 32ME55 1530-GG€11.93
BRADY 1530-I Letter Etichetă I 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JJB 32ME57 1530-EuI€11.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1530-H Etichetă cu litere H 1-1/2 inch înălțime x 7/8 inch lățime
€11.06 /unitate