Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 1534-U Letter Etichetă U 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JKV 32ME97

BRADY 1534-U Letter Etichetă U 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil

În stoc
Articol: AH3JKV Model: 1534-UCrucea Ref: 32ME97
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
€11.59 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalGalben
CaracterU
Înălțime caracter1 15 / 16 "
Lățimea caracterului3 / 4 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card10
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală2.25 "
Lățimea totală7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0058
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)0.05
Lățimea navei (cm)23.11
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 1534-A Letter Etichetă A 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JKB 32ME80 1534-AA€11.59
BRADY 1534-B Letter Etichetă B 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JKC 32ME81 1534-BB€11.59
BRADY 1534-C Scrisoare Etichetă C 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime | AH3JKD 32ME82 1534-CC€11.59
BRADY 1534-D Letter Etichetă D Vinil negru/galben înălțime de 2-1/4 inci | AH3JKE 32ME83 1534-DD€11.59
BRADY 1534-E Letter Etichetă E 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil | AH3JKF 32ME84 1534-EE€11.59
BRADY 1534-F Letter Etichetă F Vinil negru/galben înălțime de 2-1/4 inci | AH3JKG 32ME85 1534-FF€11.59
BRADY 1534-G Letter Etichetă G Vinil negru/galben înălțime de 2-1/4 inci | AH3JKH 32ME86 1534-GG€11.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 1534-U Letter Etichetă U 2-1/4 inch înălțime x 7/8 inch lățime Vinil
€11.59 /unitate