Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 3450-H Scrisoare Etichetă H 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAT 24UZ53

BRADY 3450-H Etichetă cu litere H 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime

În stoc
Element: AH2CAT Model: 3450-HCrucea Ref: 24UZ53
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
€20.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă scrisoare
Culoare de fundalGalben
CaracterH
Înălțime caracter2 15 / 16 "
Stralucire in intunericNu
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card6
MaterialVinilin
Numărul de cărți1
Inălțime totală3.5 "
Lățimea totală1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)10.29
Lungimea navei (cm)0.25
Lățimea navei (cm)22.86
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterPreț
BRADY 3450-A Scrisoare Etichetă A 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAK 24UZ46 3450-AA€22.31
BRADY 3450-B Letter Etichetă B 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAL 24UZ47 3450-BB€20.79
BRADY 3450-C Scrisoare Etichetă C 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAM 24UZ48 3450-CC€21.51
BRADY 3450-D Scrisoare Etichetă D 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAN 24UZ49 3450-DD€22.28
BRADY 3450-E Letter Etichetă E 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAP 24UZ50 3450-EE€22.28
BRADY 3450-F Scrisoare Etichetă F 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAQ 24UZ51 3450-FF€22.14
BRADY 3450-G Letter Etichetă G 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime | AH2CAR 24UZ52 3450-GG€21.05

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 3450-H Etichetă cu litere H 1-1/2 inch lățime x 3-1/2 inch înălțime
€20.79 /unitate