Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4116-D verde apă brută 4 până la 6 in | AF3TQU 8CVT8

BRADY 4116-D Marcator pentru țevi Apă brută verde 4 până la 6 in

În stoc
Articol: AF3TQU Model: 4116-DCrucea Ref: 8CVT8
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
€27.09 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD4 - 6 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialFoaie de plastic imprimată înfășurată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.171
Înălțimea navei (cm)6.99
Lungimea navei (cm)6.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5750-I verde apă brută 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MYH 14H965 5750-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€28.54
BRADY 7230-4 Marcator pentru țevi Apă brută verde 3/4 până la 2-3/8 inci | AE2ZZY 5ADR9 7230-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 41570 Marcator pentru țevi verde apă brută | AF3RUZ 8CMP3 41570-8"Snap-On-Vinil sensibil la presiune8"€209.48
BRADY 73919 Marcator pentru țevi apă brută 2 in.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€78.02
Marcator pentru țevi BRADY 4116-C verde apă brută 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€19.77
Marcator pentru țevi BRADY 4116-H verde apă brută 10 până la 15 in | AF3TTA 8CW75 4116-H10 - 15 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 4116-G verde apă brută 8 până la 9-7/8 inci | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€39.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4116-D Marcator pentru țevi Apă brută verde 4 până la 6 in
€27.09 /unitate