Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 41570 Marcator pentru țevi verde apă brută | AF3RUZ 8CMP3

BRADY 41570 Marcator pentru țevi verde apă brută

În stoc
Articol: AF3RUZ Model: 41570Ref încrucișat: 8CMP3
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
€209.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Înălţime8"
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiSnap-On
MaterialVinil sensibil la presiune
Lungimea rolei30ft
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)11.3
Lățimea navei (cm)20.96
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
Marcator pentru țevi BRADY 5750-I verde apă brută 1-1/2 până la 2-3/8 in | AA6MYH 14H965 5750-Eu1-1/2 to 2-3/8"9"Snap-On-Poliester supralaminat PVF8"€28.54
BRADY 7230-4 Marcator pentru țevi Apă brută verde 3/4 până la 2-3/8 inci | AE2ZZY 5ADR9 7230-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€0.68
BRADY 73919 Marcator pentru țevi apă brută 2 in.h | AF3TEE 8CRF0 73919-2"Auto-adezive25B-736 Film autoadeziv din plastic12 "€78.02
Marcator pentru țevi BRADY 4116-C verde apă brută 2-1/2 până la 3-7/8 in | AF3TGE 8CRZ6 4116-C2-1/2 to 3-7/8"-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€19.77
Marcator pentru țevi BRADY 4116-D verde apă brută 4 până la 6 in | AF3TQU 8CVT8 4116-D4 - 6 "-Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată-€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4116-H verde apă brută 10 până la 15 in | AF3TTA 8CW75 4116-H10 - 15 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€51.36
Marcator pentru țevi BRADY 4116-G verde apă brută 8 până la 9-7/8 inci | AF3UBY 8CYG5 4116-G8 la 9-7 / 8 "-Curea-on-Foaie de plastic imprimată-€39.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 41570 Marcator pentru țevi verde apă brută
€209.48 /unitate