Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Marcator pentru țevi BRADY 4261-F verde potabil 6 până la 7-7/8 inchi | AF4ARD 8NCP2

BRADY 4261-F Pipe Marker Potable Green 6 To 7-7/8 In

În stoc
Articol: AF4ARD Model: 4261-FCrucea Ref: 8NCP2
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
€28.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalVerde
Se potrivește cu țeavă OD6 la 7-7 / 8 "
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
MaterialFoaie de plastic imprimată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODStilul atașamentului markeruluiMaterialPreț
Marcator pentru țevi BRADY 4261-A, verde potabil, 3/4 până la 1-3/8 inchi | AF3TUC 8CWE2 4261-A3/4 to 1-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€12.51
Marcator pentru țevi BRADY 4261-G verde potabil 8 până la 9-7/8 inchi | AF4EKH 8TPR2 4261-G8 la 9-7 / 8 "Curea-onFoaie de plastic imprimată€40.56
Marcator pentru țevi BRADY 4261-D verde potabil 4 până la 6 in | AF4JUJ 8YE22 4261-D4 - 6 "Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€27.09
BRADY 7217-4 Marcator pentru țevi, verde potabil, 3/4 până la 2-3/8 inci | AF4PCA 9E197 7217-43/4 to 2-3/8"Auto-adeziveVinil sensibil la presiune€22.99
Marcator pentru țevi BRADY 4261-B verde potabil 1-1/2 până la 2-3/8 inci | AF4ZWH 9TDL3 4261-B1-1/2 to 2-3/8"Snap-OnFoaie de plastic imprimată înfășurată€13.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 4261-F Pipe Marker Potable Green 6 To 7-7/8 In
€28.04 /unitate