Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5632-HPHV Pipe Marker Polyester Over Laminate | AF7ACH 20TF01

BRADY 5632-HPHV Marcator pentru țevi Poliester peste laminat

În stoc
Element: AF7ACH Model: 5632-HPHVCrucea Ref: 20TF01
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
€67.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMarcator de țevi
Culoare de fundalAlbastru
Se potrivește cu țeavă OD8 "și mai mare
Culoare LegendăAlb
Stilul atașamentului markeruluiCurea-on
Marcatori pe card1
MaterialPoliester peste laminat pe suport din plastic din fibră de sticlă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)81.28
Codul HS4911998000

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu țeavă ODÎnălţimeStilul atașamentului markeruluiMarcatori pe cardMaterialLăţimePreț
BRADY 7018-1 Pipe Marker Izolație fără azbest Blu | AE2ZMV 5ACG4 7018-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune14 "€0.68
Marcator pentru țevi BRADY 7018-1HV Izolație fără azbest Blu | AE2ZMW 5ACG5 7018-1HV8 "și mai mare4"Auto-adezive1Vinil sensibil la presiune24 "€1.43
BRADY 7018-4 Marcator pentru țevi Izolație fără azbest Blu | AE2ZMY 5ACG7 7018-43/4" to 2-3/8"1.125 "Auto-adezive4Vinil sensibil la presiune7"€22.97
Marcator pentru țevi BRADY 4008-A Izolație fără azbest Albastru | AE3ZEJ 5GXG6 4008-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată13 / 16 "€11.85
Marcator pentru țevi BRADY 4008-C Izolație fără azbest Blu | AE3ZTR 5GYJ0 4008-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2"€25.05
BRADY 4008-D Pipe Marker Asbes Tos Freesulation 4 - 6 | AE3ZTT 5GYJ1 4008-D4 - 6 "2 13 / 16 "Snap-On-Foaie de plastic imprimată înfășurată2 13 / 16 "€27.09
Marcator pentru țevi BRADY 4008-G Izolație fără azbest Blu | AE4KKH 5LEJ1 4008-G8 "la 9-7 / 8"10 "Curea-on1Foaie de plastic imprimată10 "€41.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5632-HPHV Marcator pentru țevi Poliester peste laminat
€67.30 /unitate