Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 5920-BLANK Etichetă 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime galben PK25 | AH3KBA 32MJ34

BRADY 5920-BLANK Etichetă 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime galben PK25

În stoc
Element: AH3KBA Model: 5920-BLANKCrucea Ref: 32MJ34
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
€48.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă
Culoare de fundalGalben
Caracterluminos
Înălțime caracter1"
Lățimea caracterului21 / 32 "
CalitatePrismatic de înaltă intensitate
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Marcatori pe card1
MaterialFoi reflectorizante
Numărul de cărți1
Inălțime totală1.5 "
Lățimea totală1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0113
Înălțimea navei (cm)1.14
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.95
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDetectabil de metaleCuloare de fundalCuloriMin. Dimensiunea firuluiTemp. GamăLăţimeÎnălţimeArticolPreț
BRADY B33D-94-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLY 21U255 B33D-94-2-342BKNu-Negru0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,188.16
BRADY B33D-125-2-342BK Bbp33 Rolă de etichete | AB6JLZ 21U256 B33D-125-2-342BKNu-Negru0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,303.62
BRADY B33D-94-2-342 Bbp33 Rola de etichete | AB6JMB 21U264 B33D-94-2-342Nu-Alb0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,188.16
BRADY B33D-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMC 21U265 B33D-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,303.62
BRADY B33D-94-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JME 21U273 B33D-94-2-342YLNu-Galben0.023 "-40 grade până la 267 grade F2"0.094 "Etichetă€1,188.16
BRADY B33D-125-2-342YL Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMF 21U274 B33D-125-2-342YLNu-Galben0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,303.62
BRADY B33-125-2-342 Bbp33 Rolă de etichete | AB6JMJ 21U284 B33-125-2-342Nu-Alb0.046 "-40 grade până la 267 grade F2"45139 "Etichetă€1,300.83

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 5920-BLANK Etichetă 1-1/2 inch înălțime x 1 inch lățime galben PK25
€48.82 /unitate