Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRADY 8205-7 Etichetă cu număr 7 2 inchi înălțime x 1-3/16 inci lățime Vinil PK10 | AH3JYV 32MH77

BRADY 8205-7 Etichetă cu număr 7 2 inchi înălțime x 1-3/16 inci lățime Vinil PK10

În stoc
Articol: AH3JYV Model: 8205-7Crucea Ref: 32MH77
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
€4.74 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEtichetă numerică
Culoare de fundalAlb
Caracter7
Înălțime caracter1.5 "
Lățimea caracterului1 1 / 16 "
CalitateNu retroreflectiv
Utilizare în interior / exteriorIndoor / Outdoor
Culoare LegendăNegru
Marcatori pe card1
MaterialVinilin
Numărul de cărți10
Inălțime totală2"
Lățimea totală1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)6.22
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterLățimea caracteruluiLățimea totalăPreț
BRADY 8205-0 Număr Etichetă Caracter 0 1-1/2 inch Înălțime PK10 | AG9KPE 20TC97 8205-0---€40.56
BRADY 8205-1 Etichetă număr 1-1/2 inch Înălțime Caracter PK10 | AG9KPF 20TC98 8205-11--€39.49
BRADY 8205-2 Număr etichetă 1-1/2 inch înălțime Caracter PK10 | AG9KPG 20TC99 8205-22--€39.49
BRADY 8205-3 Număr Etichetă Caracter 3 PK10 | AG9KPH 20TD01 8205-33--€40.56
BRADY 8205-4 Număr Etichetă Caracter 4 PK10 | AG9KPJ 20TD02 8205-44--€44.79
BRADY 8205-6 Număr Etichetă Caracter 6 PK10 | AG9KPK 20TD03 8205-66--€41.14
BRADY 8205-8 Număr Etichetă Caracter 8 PK10 | AG9KPL 20TD04 8205-88--€41.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 8205-7 Etichetă cu număr 7 2 inchi înălțime x 1-3/16 inci lățime Vinil PK10
€4.74 /unitate