Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIT BRADY 9714-LTR Litere cardate de la A la Z Înălțime de 2-1/4 inci | AD3AEQ 3XEP9

BRADY 9714-LTR KIT Litere cardate de la A la Z 2-1/4 inci înălțime

În stoc
Element: AD3AEQ Model: KIT 9714-LTRCrucea Ref: 3XEP9
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
€260.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de scrisori cardate
CaracterDe la A la Z
Înălțime caracter1 15 / 16 "
CuloriNegru pe alb
MaterialVinilin
Numărul de cărți25
Inălțime totală2.25 "
Lățimea totală1.187 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)24.13
Lățimea navei (cm)1.78
Codul HS3919905060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCaracterÎnălțime caracterCuloriNumărul de cărțiInălțime totalăLățimea totalăPreț
KIT BRADY 3460-LTR Litere cardate de la A la Z Înălțime de 5 inchi | AD3AEG 3XEJ3 KIT 3460-LTRDe la A la Z3.875 "Negru pe galben255"1.75 "€405.45
BRADY 34238 Kit de scrisori cardate de la A la Z, înălțime de 3/4 inch | AD3AEJ 3XEL5 34238De la A la Z5 / 8 "Negru pe galben323 / 4 "9 / 16 "€9.56
BRADY 34440 Litere cardate de la A la J 2-1/4 inci înălțime | AD3AEM 3XEN8 34440A prin J1 15 / 16 "Negru pe galben102.25 "7 / 8 "€13.87
KIT BRADY 9713-LTR Litere cardate de la A la Z Înălțime de 1-1/2 inch | AD3AEP 3XEP7 KIT 9713-LTRDe la A la Z1"Negru pe alb251.5 "1.187 "€192.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRADY 9714-LTR KIT Litere cardate de la A la Z 2-1/4 inci înălțime
€260.11 /unitate