BRANSON CPX-952-519R Curățător cu ultrasunete Cpx 2.5 galoane 99 min. | AC8BKL 39J366

BRANSON CPX-952-519R Curățător cu ultrasunete Cpx 2.5 galoane 99 min.

În stoc
Articol: AC8BKL Model: CPX-952-519RRef. cruce: 39J366 / 39J378

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,761.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolcu ultrasunete Cleaner
AfişaDa
Adâncimea totală15.8 "
Inălțime totală14.9 "
Lățimea totală15.6 "
Capacitate rezervor2.5 gal
Adâncimea rezervorului9.5 "
Înălțimea rezervorului6"
Materialul rezervoruluiOţel inoxidabil
Lățimea rezervorului11.5 "
TimerDa
Intervalul temporizării0-99 Min./De asemenea, rulează continuu
TipCPX

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.585
Înălțimea navei (cm)48.26
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)48.26
Codul HS8479899885
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Cronometru digital, Degazare până la 99 de minute, Putere mare/scăzută, Mod repaus, 120V

Variante de produs

ProdusModelAfişaArticolAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăAdâncimea rezervoruluiTipPreț
BRANSON CPX-952-116R Curățător cu ultrasunete M 0.5 Gal | AC8BJV 39J351 CPX-952-116RNucu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "M€919.79
BRANSON CPX-952-117R Curățător cu ultrasunete Mh 0.5 Gal | AC8BJW 39J352 CPX-952-117RNucu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "MH€950.85
BRANSON CPX-952-118R Curățător cu ultrasunete Cpxh 0.5 Gal | AC8BJX 39J353 CPX-952-118RDacu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPXH€1,239.16
BRANSON CPX-952-119R Curățător cu ultrasunete Cpx 0.5 galoane 99 min. | AC8BJY 39J354 CPX-952-119RDacu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "9.9 "5.5 "CPX€1,153.36
BRANSON CPX-952-216R Curățător cu ultrasunete M 0.75 Gal | AC8BJZ 39J355 CPX-952-216RNucu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "M€1,241.92
BRANSON CPX-952-217R Curățător cu ultrasunete Mh 0.75 Gal | AC8BKA 39J356 CPX-952-217RNucu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "MH€1,408.14
BRANSON CPX-952-218R Curățător cu ultrasunete Cpxh 0.75 Gal | AC8BKB 39J357 CPX-952-218RDacu ultrasunete Cleaner12 "11.9 "13.3 "5.5 "CPXH€1,581.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRANSON CPX-952-519R Curățător cu ultrasunete Cpx 2.5 galoane 99 min.
€2,761.14 /unitate