Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRISKHEAT GSRMU0512121 Încălzitor din cauciuc siliconic 0-450 grade F 720W | AG9PNU 21EJ57

BRISKHEAT GSRMU0512121 Încălzitor din cauciuc siliconic 0-450 grade F 720W

În stoc
Articol: AG9PNU Model: GSRMU0512121Crucea Ref: 21EJ57
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
€171.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor din cauciuc siliconic
amperi6
operator de date cu caracter personal, Nu
Lungime14 "
Max. Temp.450 grade F
Temp. GamăGradele 0 la grade 232
Voltaj120
wattage720
Lăţime12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelamperiArticolLungimeVoltajLăţimePreț
BRISKHEAT GSRMU0512241 Încălzitor din cauciuc siliconic 0-450 grade F 1440W | AG9PNR 21EJ55 GSRMU051224112Încălzitor din cauciuc siliconic24 "12012 "€288.45
BRISKHEAT GSRMU0506121 Încălzitor din cauciuc siliconic 0-450 grade F 360W | AG9PNT 21EJ56 GSRMU05061213Încălzitor din cauciuc siliconic14 "1206"€130.50
BRISKHEAT GSRMU0502101 Încălzitor din cauciuc siliconic 0-450 grade F 100W | AG9PNV 21EJ58 GSRMU05021010.8Încălzitor din cauciuc siliconic10 "1202"€187.63
BRISHEAT GBH0250-2 Încălzitor de pahar 0.625A | AG9QUM 21TW61 GBH0250-20.625Încălzitor pentru pahare12.25 "2403"€191.13
BRISKHEAT GBH0400-2 Încălzitor de pahar 0.83A | AG9QUN 21TW62 GBH0400-20.83Încălzitor pentru pahare13.75 "2403.5 "€204.19
BRISKHEAT GBH0600-2 Încălzitor de pahar 1.041A | AG9QUP 21TW63 GBH0600-21.041Încălzitor pentru pahare15 "2404"€192.80
BRISKHEAT GBH1000-2 Încălzitor de pahar 1.458A | AG9QUQ 21TW64 GBH1000-21.458Încălzitor pentru pahare17.25 "2404.6 "€239.76

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRISKHEAT GSRMU0512121 Încălzitor din cauciuc siliconic 0-450 grade F 720W
€171.58 /unitate