Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BRYANT 71420FR Priză neagră de blocare, 20 amperi, tensiune 125/250 VCA | CH6LFM 49YX58

BRYANT 71420FR Priză neagră de blocare, 20 amperi, tensiune 125/250 VCA

În stoc
Articol: CH6LFM Model: 71420FRCrucea Ref: 49YX58
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
€52.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient de blocare
amperi20A
CuloriNegru
CalitateIndustrial
HP2
MaterialNailon
Tip montareSpălați montura
Configurare NEMAL14-20R
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază1
VoltajAC 125 / 250V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1215
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelamperiHPConfigurare NEMANumăr de poliNumăr de fireFazăVoltajPreț
BRYANT 70520FR Priză neagră de blocare, 20 A, tensiune 125 VAC | CD2FGH 49YX51 70520FR201.0L5-20R231125 VAC€37.69
BRYANT 70615FR Priză neagră de blocare, 15 amperi, tensiune 250 VAC | CD2FGJ 49YX53 70615FR151.5L6-15R231250 VAC€36.17
BRYANT 71430FR Priză neagră de blocare, 30 A, tensiune 125/250 VAC | CD2FGK 49YX59 71430FR302.0L14-30R341125 / 250 VAC€79.62
BRYANT 71520FR Priză neagră cu blocare, 20 A, tensiune 250 VAC | CD2FGL 49YX60 71520FR203.0L15-20R333250 VAC€55.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BRYANT 71420FR Priză neagră de blocare, 20 amperi, tensiune 125/250 VCA
€52.20 /unitate