BUNTING BEARINGS AA039701 Rulment cu manșon, dimensiune 1/4 x 5/16 x 1/4 inch, bronz

Articol: CD4VEZ Model: AA039701
€0.90 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din bronz sinterizat SAE 841 conform ASTM sunt impregnați în vid cu ulei SAE 30 după trecerea prin formare, sinterizare și dimensionare pentru a îmbunătăți lubrifierea și a reduce frecarea. Acești rulmenți din bronz de la raft pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 10 și 220 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăPreț
BUNTING RULMENȚI TMCB101408 Rulmenți cu manșon Diametru interior 5/8 inch Lungime 1 in | AD4BPH 41C717 TMCB1014085 / 8 "1"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0007 / 8 "-250 de grade până la +550 de grade€13.43
BUNTING RULMENȚI TMCB141616 Rulmenți cu manșon Diametru interior 7/8 inch Lungime 2 in | AD4BPN 41C752 TMCB1416167 / 8 "2"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0001"-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB202408 Rulmenți cu manșon Diametru interior 1-1/4 inch Lungime 1 in | AD4BQC 41C804 TMCB2024081.25 "1"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0001.5 "-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB364032 Rulmenți cu manșon Diametru interior 2-1/4 inch Lungime 4 in | AD4BRA 41C876 TMCB3640322.25 "4"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0002.5 "-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB404824 Rulmenți cu manșon Diametru interior 2-1/2 inch Lungime 3 in | AD4BRB 41C881 TMCB4048242.5 "3"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0003"-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB566432 Rulmenți cu manșon Diametru interior 3-1/2 inch Lungime 4 in | AD4BRE 41C887 TMCB5664323.5 "4"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0004"-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ
BUNTING RULMENȚI TMCB647232 Rulmenți cu manșon Diametru interior 4 Inch Lungime 4 In | AD4BRF 41C889 TMCB6472324"4"C96900 Bronz turnat, ToughMet 3275,0004.5 "-250 de grade până la +550 de grade-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS AA039701 Rulment cu manșon, dimensiune 1/4 x 5/16 x 1/4 inch, bronz
€0.90 /unitate