BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Bară turnată solidă, dimensiune 3 x 13 inci, bronz | AG9WJZ 22PR82

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Bară turnată solidă, dimensiune 3 x 13 inch, bronz

În stoc
Articol: AG9WJZ Model: B954S000024-13Crucea Ref: 22PR82

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€760.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBar solid
aliaj de tipAliaj verde de aluminiu
Lungime13 "
MaterialBronz aluminiu
Max. Pv125,000
În afara Dia.3"
Temp. Gamă-450 grade până la 750 grade F
Grosime3"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.745
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)33.02
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Bronzul de aluminiu rezistent la abraziune este potrivit pentru aplicații cu viteză mică și cu sarcini mari. Este utilizat pe scară largă în rulmenții cu gât rulant, rulmenții de mașini-unelte și echipamentele grele de terasare, deoarece proprietățile sale fizice rămân aceleași chiar și la temperaturi ridicate (până la 500 de grade Fahrenheit).

Variante de produs

ProdusModelaliaj de tipMaterialMax. PvÎn afara Dia.Temp. GamăGrosimePreț
RULMENȚI BUNTING B932S000003-13 Bară turnată solidă, dimensiune 3/8 x 13 inch | AG9WGZ 22PR35 B932S000003-13Staniu cu plumbBronz75,0003 / 8 "-450 grade până la 500 grade F3 / 8 "€16.58
RULMENȚI BUNTING B932S000004-13 Bară turnată solidă, dimensiune 1/2 x 13 inch | AG9WHA 22PR36 B932S000004-13Staniu cu plumbBronz75,0001 / 2 "-450 grade până la 500 grade F1 / 2 "€26.79
RULMENȚI BUNTING B932S000005-13 Bară turnată solidă, dimensiune 5/8 x 13 inch | AG9WHB 22PR37 B932S000005-13Staniu cu plumbBronz75,0005 / 8 "-450 grade până la 500 grade F5 / 8 "€39.95
RULMENȚI BUNTING B932S000006-13 Bară turnată solidă, dimensiune 3/4 x 13 inch | AG9WHC 22PR38 B932S000006-13Staniu cu plumbBronz75,0003 / 4 "-450 grade până la 500 grade F3 / 4 "€55.87
RULMENȚI BUNTING B932S000007-13 Bară turnată solidă, dimensiune 7/8 x 13 inch | AG9WHD 22PR39 B932S000007-13Staniu cu plumbBronz75,0007 / 8 "-450 grade până la 500 grade F7 / 8 "€74.79
RULMENȚI BUNTING B932S000008-13 Bară turnată solidă, dimensiune 1 x 13 inch | AG9WHE 22PR40 B932S000008-13Staniu cu plumbBronz75,0001"-450 grade până la 500 grade F1"€95.93
RULMENȚI BUNTING B932S000009-13 Bară turnată solidă, dimensiune 1-1/8 x 13 inch | AG9WHF 22PR41 B932S000009-13Staniu cu plumbBronz75,0001.125 "-450 grade până la 500 grade F1.125 "€121.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS B954S000024-13 Bară turnată solidă, dimensiune 3 x 13 inch, bronz
€760.42 /unitate