Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

FABORY U47550.019.0001 Wing Nut, #10-24 Thread Size, 25PK | CG8RVB 41VA42

FABORY U47550.019.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet #10-24, 25 buc.

În stoc
Articol: CG8RVB Model: U47550.019.0001Crucea Ref: 41VA42

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€18.51 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță cu aripi
Material de bazăAlamă
Dia./Dimensiunea firului# 10-24
CalitateNeclasat
Înălţime0.34 - 0.47 "
Tip piulițăPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
StandardASME B18.6.9
StilPiuliță aripă tip A-Forjat la rece
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Anvergura aripilor0.78 - 0.91 in

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0891
Tara natalaVariază

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

FABORY U47550.019.0001 Piuliță cu aripă, dimensiune filet #10-24, 25 buc.
€18.51 /ambalaj