BUNTING BEARINGS FFB162208 Rulment cu flanșă, dimensiune 1 x 1-3/8 x 1 x 1-5/8 x 3/16 inch

Articol: CD4XRN Model: FFB162208
€9.69 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment montat pe flanșă

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rulmenții din bronz sinterizat SAE 841 conform ASTM sunt impregnați în vid cu ulei SAE 30 după trecerea prin formare, sinterizare și dimensionare pentru a îmbunătăți lubrifierea și a reduce frecarea. Acești rulmenți din bronz de la raft pot funcționa eficient la temperaturi cuprinse între 10 și 220 de grade Fahrenheit.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul interior nominal.Diametrul exterior nominal.Preț
RULMENȚI BUNTING BMDF0305040701 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 1/4 x 7/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRA BMDF0305040701---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0305080701 Rulment cu flanșă, dimensiune 3/16 x 5/16 x 1/2 x 7/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRB BMDF0305080701--€44.96
RULMENȚI BUNTING BMDF0406050801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 5/16 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRC BMDF0406050801--€31.51
RULMENȚI BUNTING BMDF0406060801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 3/8 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRD BMDF0406060801---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0406080801 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRE BMDF0406080801--€45.82
RULMENȚI BUNTING BMDF040608081.5 Rulment cu flanșă, dimensiune 1/4 x 3/8 x 1/2 x 1/2 x 3/32 inch, Nylatron | CD4VRF BMDF040608081.5---
RFQ
RULMENȚI BUNTING BMDF0507070901 Rulment cu flanșă, dimensiune 5/16 x 7/16 x 7/16 x 9/16 x 1/16 inch, Nylatron | CD4VRG BMDF0507070901---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUNTING BEARINGS FFB162208 Rulment cu flanșă, dimensiune 1 x 1-3/8 x 1 x 1-5/8 x 3/16 inch
€9.69 /unitate