Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY K2A26U Două urechi conductoare 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191

BURNDY K2A26U Două urechi conductoare 14awg 1.47in

În stoc
Articol: AB6RDV Model: K2A26UCrucea Ref: 22C191
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
€19.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă conductoare Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime1.47 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului2/0 AWG
Min. Dimensiunea conductorului14AWG
Dimensiunea știftului1 / 4 "
TipComercial
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0023
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.3
Codul HS8535908040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Blackburn ADR21-21

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY K2A25U Două urechi conductoare 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "1.13 "€17.38
BURNDY K2A29U Două urechi conductoare 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kcmil6AWG3 / 8 "1.66 "€51.33
BURNDY K2A31U Două urechi conductoare 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 kcmil6AWG1 / 2 "1.94 "€73.29
BURNDY K2A36U Două urechi conductoare 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "€93.80
BURNDY K2A36U2N Două urechi conductoare 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "€137.47
BURNDY K2A31U2N Două urechi conductoare 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 kcmil6AWG1 / 2 "2.31 "€85.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K2A26U Două urechi conductoare 14awg 1.47in
€19.25 /unitate