Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY K2A31U Două urechi conductoare 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192

BURNDY K2A31U Două urechi conductoare 6awg 2.88in

În stoc
Articol: AB6RDW Model: K2A31UCrucea Ref: 22C192

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€73.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă conductoare Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime2.88 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului350 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului6AWG
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipComercial
Lăţime1.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Blackburn ADR35-21, T&B 62227

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY K2A25U Două urechi conductoare 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "1.13 "€17.38
BURNDY K2A29U Două urechi conductoare 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kcmil6AWG3 / 8 "1.66 "€51.33
BURNDY K2A26U Două urechi conductoare 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14AWG1 / 4 "1.25 "€19.25
BURNDY K2A36U Două urechi conductoare 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "€93.80
BURNDY K2A36U2N Două urechi conductoare 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "€137.47
BURNDY K2A31U2N Două urechi conductoare 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195 K2A31U2N4.5 "350 kcmil6AWG1 / 2 "2.31 "€85.63

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K2A31U Două urechi conductoare 6awg 2.88in
€73.29 /unitate