Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BURNDY K2A31U2N Două urechi conductoare 6awg 4.5in | AB6RDZ 22C195

BURNDY K2A31U2N Două urechi conductoare 6awg 4.5in

În stoc
Articol: AB6RDZ Model: K2A31U2NCrucea Ref: 22C195
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
€85.63 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDouă conductoare Lug
Material corpAliaj de aluminiu
Tipul ConnectorIulie
Lungime4.5 "
MaterialAluminiu tabla
Max. Dimensiunea conductorului350 kcmil
Min. Dimensiunea conductorului6AWG
Dimensiunea știftului1 / 2 "
TipComercial
Lăţime2.31 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)11.18
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS8535908040
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț
BURNDY K2A25U Două urechi conductoare 14awg 1.47in | AB6RDT 22C189 K2A25U1.47 "1/0 AWG14AWG1 / 4 "1.13 "€17.38
BURNDY K2A29U Două urechi conductoare 6awg 2.56in | AB6RDU 22C190 K2A29U2.56 "250 kcmil6AWG3 / 8 "1.66 "€51.33
BURNDY K2A26U Două urechi conductoare 14awg 1.47in | AB6RDV 22C191 K2A26U1.47 "2/0 AWG14AWG1 / 4 "1.25 "€19.25
BURNDY K2A31U Două urechi conductoare 6awg 2.88in | AB6RDW 22C192 K2A31U2.88 "350 kcmil6AWG1 / 2 "1.94 "€73.29
BURNDY K2A36U Două urechi conductoare 2awg 3.2in | AB6RDX 22C193 K2A36U3.2 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "€93.80
BURNDY K2A36U2N Două urechi conductoare 2awg 4.69in | AB6RDY 22C194 K2A36U2N4.69 "600 kcmil2AWG1 / 2 "2.41 "€137.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BURNDY K2A31U2N Două urechi conductoare 6awg 4.5in
€85.63 /unitate