Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 15-5CAVH1E Siguranță Clasa 1a Punct Cavh 15500vac | AE2MEF 4YEW4

BUSSMANN 15-5CAVH1E Siguranță 1a Clasa Punct Cavh 15500vac

În stoc
Element: AE2MEF Model: 15-5CAVH1ECrucea Ref: 4YEW4

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,000.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță
Material corpDin fibra de sticla
Stilul corpuluiCilindric
ClasăSiguranță PT
Diametru1.625 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță1
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Evaluarea întreruperii80kA la 15,500 VAC
Lungime12.875 "
Respingere / NerefuzareNon-respingere
VitezăÎntârziere
Voltaj15,500 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.0035
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)32.77
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8535100020
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare cu siguranțăPreț
BUSSMANN 15-5CAVH0-5E Siguranță 1/2a Clasa Punct Cavh 15500vac | AE2MDX 4YEV2 15-5CAVH0-5E1/2€1,011.91
BUSSMANN 15-5CAVH2E Siguranță Clasa 2a Punct Cavh 15500vac | AE2MFA 4YEY6 15-5CAVH2E2€1,052.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 15-5CAVH1E Siguranță 1a Clasa Punct Cavh 15500vac
€1,000.05 /unitate