Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 250CJ Specialty Fuse, High Rupture, 600VAC/250VDC, 250A | BD6BPB

BUSSMANN Siguranță specială 250CJ, rupere mare, 600 VCA/250 V CC, 250 A

În stoc
Articol: BD6BPB Model: 250CJ

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€444.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranţă fuzibilă
Stilul corpuluiSiguranțe cu lamă de cartuș
Evaluare curent250A
Dimensiunea / grupul siguranțeiHRCI-J
Tip siguranțăLovitură rapidă
Mfr. SerieHRCI-J
Stil de montareștift
ambalajemasă
Tip de terminareBolt în jos
Tensiune (AC)600 VAC
Tensiune (DC)250VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35

Variante de produs

ProdusModelStilul corpuluiEvaluare curentStil de montareTip de terminarePreț
BUSSMANN 110CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 110A, 600VAC | BC7VWX 110CJLama cartușului110AștiftBolt în jos€219.82
Siguranță specială BUSSMANN 60CJ, ruptură mare, 600VAC/250VDC, 60A | BC8NGG 60CJSiguranțe de cartuș60ATitularTăia€87.36
BUSSMANN 40CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 40A, 600VAC | BC8RVL 40CJCartuș40ATitularTăia€48.94
BUSSMANN 30CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 30A, 600VAC | BC8VLT 30CJCartuș30ATitularTăia€40.43
BUSSMANN 45CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 45A, 600VAC | BC8VTE 45CJCartuș45ATitularTăia€51.61
Siguranță specială BUSSMANN 350CJ, ruptură mare, 600VAC/250VDC, 350A | BC9LMD 350CJSiguranțe cu lamă de cartuș350AștiftBolt în jos€460.36
BUSSMANN 600CJ Siguranță cu cartuș cu ruptură mare, cu suflare rapidă, 600A, 600VAC | BD2FUX 600CJLama cartușului600AștiftBolt în jos€583.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță specială 250CJ, rupere mare, 600 VCA/250 V CC, 250 A
€444.12 /unitate