Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN 36TDQSJ3.15 Medium Voltage Fuse, 3.15A, 36kVAC | BD2WGK

BUSSMANN 36TDQSJ3.15 Siguranță medie tensiune, 3.15A, 36kVAC

În stoc
Articol: BD2WGK Model: 36TDQSJ3.15

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€1,521.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de medie tensiune
Evaluarea tensiunii AC36 k VAC
Evaluare curent3.15A
Stilul indicatoruluiStriker Pin
ambalajemasă
Tip produsTensiune medie a siguranței de siguranță DIN Limitarea curentului de rezervă
Tip de terminareCartuș non-standard
TipBackup siguranță link
Tensiune (AC)36k VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.9768

Detalii produs:

    • Seria TDQSJ

Variante de produs

ProdusModelMfr. SerieEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiStil de montareTip produsTip de terminareTipTensiune (AC)Preț
BUSSMANN BAO40 Siguranță medie tensiune 40a Bao 550vac | AA9QZD 1ER61 BAO40--Șurub pe-----€54.06
BUSSMANN 3.6WJON610 Siguranță specială, medie tensiune, legături de siguranță pentru motor DIN, 3.6 kVAC, 610 A | BC7TUK 3.6WJON610WJON3.600 k VAC-știftSiguranțe motor DINBolt în josLink siguranță motor3.6k VAC€343.98
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN 7.2WFMHF125, 1245A, 72 KV | BC8JBA 7.2WFMHF125WFMH---Legătură siguranță medie tensiuneCartuș (non standard)Link siguranță motor-€1,771.74
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN JCQ-3E, suflare lentă, 3A, 4.8 kVAC | BC8JGM JCQ-3E-4.800 k VAC-TitularSiguranță de medie tensiune E-RatedTăiaSiguranță E-Rated4.8k VAC€787.77
RFQ
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN 3.6WKGHO450, 450A, 3.6kVAC | BC8QMM 3.6WKGHO450WKGHO3.600 k VAC-știft-Bolt în josLink siguranță motor3.6k VAC€3,628.06
BUSSMANN 5AFGHH175 Siguranță medie tensiune, 175 A, 5.5 kVAC | BC8TGV 5AFGHH175-5.500 k VAC--Link de siguranță cu limitare curentăCartuș non-standardLegătură cu siguranțe de aer5.5k VAC€2,870.31
Siguranță de medie tensiune BUSSMANN FL3T3, 3A, 27kVAC | BC8TMB FL3T3-----Șurub, cablu-27k VAC€52.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN 36TDQSJ3.15 Siguranță medie tensiune, 3.15A, 36kVAC
€1,521.99 /unitate