Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BUSSMANN ACK-30 Siguranță de joasă tensiune 30a Ack 130vdc Hartie | AA9EHF 1CR56

BUSSMANN ACK-30 Siguranță de joasă tensiune 30a Ack 130vdc Hârtie

În stoc
Element: AA9EHF Model: ACK-30Crucea Ref: 1CR56
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
€58.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranță de joasă tensiune
Material corpHârtie
Stilul corpuluiȘurub pe
Diametru9 / 16 "
ElementDual
Amplificatoare cu siguranță30
Indicativ / NeindicativNeindicativ
Lungime2.5 "
Respingere / NerefuzareNerefuzare
VitezăÎntârziere
Voltaj130 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)7.87
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536100040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelDiametruAmplificatoare cu siguranțăLungimeVoltajPreț
BUSSMANN ACK-60 Siguranță de joasă tensiune 60a Ack 130vdc Hartie | AA9EHG 1CR61 ACK-607 / 8 "603"130 VDC€79.98
BUSSMANN ACK-140 Siguranță de joasă tensiune 140a Ack 72vdc Hârtie | AA9QCQ 1EM94 ACK-1401.156 "1403.75 "72 VDC€108.56
BUSSMANN ACK-200 Siguranță de joasă tensiune 200a Ack 72vdc Hartie | AA9QCR 1EM98 ACK-2001.156 "2003.75 "72 VDC€123.99
BUSSMANN ACK-300 Siguranță de joasă tensiune 300a Ack 48vdc Hartie | AA9QJW 1EN02 ACK-3001.125 "3003.75 "48 VDC€208.36
BUSSMANN ACK-80 Siguranță de joasă tensiune 80a Ack 130vdc Hârtie | AA9QJX 1EN05 ACK-801.125 "803.5 "130 VDC€140.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN ACK-30 Siguranță de joasă tensiune 30a Ack 130vdc Hârtie
€58.08 /unitate