Siguranță Midget BUSSMANN BAF-8/10, cu suflare rapidă, 800mA, 250VAC | BD3KRY

BUSSMANN Siguranță Midget BAF-8/10, suflare rapidă, 800mA, 250VAC

În stoc
Articol: BD3KRY Model: BAF-8/10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSiguranța rapidă a piticilor
Evaluarea tensiunii AC250 VAC
Stilul corpuluiCartuș
Evaluare curent800mA
Diametru10.3mm
Dimensiunea / grupul siguranței5AG (10.3 x 38.1 mm)
Tip siguranțăLovitură rapidă
Stilul indicatoruluiFără indicator
Lungime38.1mm
Stil de montareTitular
ambalajemasă
Tip produsSiguranțe de alimentare industriale
Tip de terminareTăia
TipMidget Fuse
Tensiune (AC)250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)26.44
Lungimea navei (cm)96.77
Lățimea navei (cm)26.44

Detalii produs:

    • Seria BAF

Variante de produs

ProdusModelLungimeEvaluarea tensiunii ACStilul corpuluiStil de montareTip de terminareTipTensiune (AC)Evaluare curentPreț
Siguranță Midget BUSSMANN BAF-1-8/10, cu suflare rapidă, 1.8 A, 250 VCA | BC9TYE BAF-1-8 / 1038.1mm250 VACCartușTitularTăiaMidget Fuse250 VAC1.8A€13.72
Siguranță Midget BUSSMANN MIJ-1, 1A, 250VAC, pachet de 10 | BD2FFC MIJ-11.5 "-CartușTitularTăia-250 VAC1A€31.21
Siguranță Midget BUSSMANN FNA-1/8, tip indicator de pini Întârziere de timp cu elemente duale, 125 VCA, 125 mA | BD2LLF FNA-1/81.5 "-Siguranțe de cartușTitularTăia-125 VAC125mA€16.76
Siguranță Midget BUSSMANN PVCF70RN, cu suflare rapidă, 70 A, 600 VDC, pachet de 6 | BD3KQA PVCF70RN--Lama cu corp pătratSuport DINConectare lamă radialăSiguranță fotovoltaică Cube Fuse-70A€205.45
Siguranță Midget BUSSMANN F60C500V10AS, pachet 10 | BD3MQT F60C500V10AS1.5 "----Siguranță Hi-Rel--€93.92
Siguranță Midget BUSSMANN KTK-45, cu suflare rapidă, 45A, 600VAC | BD4ALD KTK-451.5 "600 VACCartușTitularTăiaGeneral600 VAC45A€22.24
Siguranță Midget BUSSMANN F20BR250V200AS, 200A, 250V | BD4JWP F20BR250V200AS-----Siguranță Hi-Rel--€241.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BUSSMANN Siguranță Midget BAF-8/10, suflare rapidă, 800mA, 250VAC
€13.72 /unitate